AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977

商品単品

AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977
AY-5522 男女兼用スクラブ AY-5522 ナガイレーベン 12942977

男女兼用スクラブ AY-5522

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ベージュ
サイズSB
肩幅(cm)40.5
袖丈(cm)22.5
内容量1枚注文コード12942977品番AY-5522
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

フロントファスナー開きで着脱しやすい男女兼用のスクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、スマートフォンとペンを収納できるデザインポケットやダブルループ、後ろ衿ぐりにはストラップが肌に当たりにくくする役割も兼ねた衿吊りなど便利機能も充実しています。袖口を折り返すと配色になり1枚で職位・勤務時間帯等の使い分けをすることが可能です。衿元のアシンメトリーな配色がスマートな新しさを演出します。
男女兼用
エアーアームカット
後衿ぐり衿吊りつき
右脇ダブルループ

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果ベージュサイズSB混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)40.5袖丈(cm)22.5着丈(cm)70バスト(cm)99.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする