MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485

商品単品

MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485
MPA-3912 MPユニセックススクラブ MPA-3912 ナガイレーベン 12943485

MPユニセックススクラブ MPA-3912

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
サイズL
肩幅(cm)47
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード12943485品番MPA-3912
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

袖口の配色パーツがアイキャッチになるユニセックススクラブ。ポケットの形状など細部にこだわったデザイン。フロントファスナー開きで着脱がしやすくなっています。
男女兼用
ファスナータイプ
右脇シングルループ
接触冷感素材

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果ブラウンサイズL混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)47袖丈(cm)23着丈(cm)74バスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする