JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097

商品単品

JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097
JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097
JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097
JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097
JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097
JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097
JY-1352 男女兼用スクラブ JY-1352 ナガイレーベン 12944097

男女兼用スクラブ JY-1352

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
パープル
サイズSB
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード12944097品番JY-1352
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

動きやすいラグランスリーブの左袖を配色にしてデザイン性を高めた男女兼用スクラブ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
男女兼用
フロントファスナー開き
アシンメトリー配色袖デザイン
アシンメトリーライン入りの衿
スマホ対応内ポケット(右腰)
左腰ダブルポケット
右腰シングルループ

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果パープルサイズSB混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)着丈(cm)70バスト(cm)100裄丈(cm)40.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする