曜日別特売
A13-25(M25)エコAPET 透明 APFC エフピコ 12944254

APFC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×12袋)
長辺(mm)196
高さ(mm)25
短辺(mm)130
内容量1ケース(100枚×12袋)注文コード12944254品番A13-25(M25)エコAPET 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用トレーです。鮮魚などに最適です。

材質エコOPET高さ(mm)25短辺(mm)130長辺(mm)196

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする