曜日別特売
H10-25 エコOPET APFC エフピコ 12944349

APFC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×6袋)
長辺(mm)356
高さ(mm)25
短辺(mm)99
内容量1ケース(100枚×6袋)注文コード12944349品番H10-25 エコOPET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

汎用トレーです。鮮魚などに最適です。

材質エコOPET高さ(mm)25短辺(mm)99長辺(mm)356

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする