曜日別特売
H14-25 エコOPET APFC エフピコ 12944358

APFC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×5袋)
長辺(mm)356
高さ(mm)25
短辺(mm)135
内容量1ケース(100枚×5袋)注文コード12944358品番H14-25 エコOPET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汎用トレーです。鮮魚などに最適です。

材質エコOPET高さ(mm)25短辺(mm)135長辺(mm)356

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする