JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736

商品単品

JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736
JY-1322 男女兼用スクラブ JY-1322 ナガイレーベン 12944736

男女兼用スクラブ JY-1322

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
パープル
サイズLL
着丈(cm)125
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード12944736品番JY-1322
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アシンメトリーな衿配色のシンプルな男女兼用スクラブ。左腰にペンなどを掛けられる3連ループや、底にマチを付け容量を大きくした両腰ポケットが機能性を高めています。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
男女兼用
フロントファスナー開き
アシンメトリー配色袖デザイン
左腰上3連ループ
スマホ対応内ポケット(右腰)
右腰シングルループ
両腰マチ付きポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果パープルサイズLL混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)袖丈(cm)24着丈(cm)125バスト(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする