RT-50620 男女兼用スクラブ RT-50620 ナガイレーベン 12945120

商品単品

RT-50620 男女兼用スクラブ RT-50620 ナガイレーベン 12945120
RT-50620 男女兼用スクラブ RT-50620 ナガイレーベン 12945120

男女兼用スクラブ RT-50620

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
サイズM
肩幅(cm)44
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード12945120品番RT-50620
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

さらさらタッチのポリエステル織物素材です。
濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果ブルーサイズM混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 配色:ポリエステル95 ナイロン5(制電糸入り)肩幅(cm)44袖丈(cm)20着丈(cm)70バスト(cm)103ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする