曜日別特売
- タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウ 12945619

- タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウ 12945619
- タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウ 12945619
モノタロウ

タングステン電極棒 トリウム入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷1年間返品保証代引不可メーカー直送翌日出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)2.4×150
棒径(Φmm)2.4
内容量1箱(10本)注文コード12945619品番-
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。

用途TIG溶接タイプトリウム表面処理研磨品寸法(Φmm×Lmm)2.4×150溶接電流(A)170~250棒長(mm)150棒径(Φmm)2.4
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※トリウムには微量の放射性物質があり、肺に対して悪影響があります。電極棒研磨時には必ず防塵マスクを着用してください。電極棒研磨の際、発生する削粉などの処理については十分ご留意ください。
また溶接ヒュームの吸引を防ぐため換気は十分に行ってください。
※パッケージのデザインは予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする