曜日別特売
30-23(45) 拓木 BOX 本体 エフピコ 12946589

BOX 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚×12袋)
長辺(mm)302
高さ(mm)45
短辺(mm)232
内容量1ケース(25枚×12袋)注文コード12946589品番30-23(45) 拓木
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

幅広いメニューに対応する大容量ボックス型容器。精肉等に。

材質PSP高さ(mm)45短辺(mm)232長辺(mm)302
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする