曜日別特売
27-27平 日光 MTD 本体 エフピコ 12966776

MTD 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×6袋)長辺(mm)270注文コード12966776品番27-27平 日光
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

多用途に使えるフラットタイプの精肉容器。

材質PSP高さ(mm)27短辺(mm)270長辺(mm)270
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする