20-22(30) 舞姫赤 MVR エフピコ 12967135

MVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×12袋)
長辺(mm)222
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード12967135品番20-22(30) 舞姫赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラップ専用縦型段付き精肉トレー。段付き上げ底形状でボリューム感アップ。

材質PSP高さ(mm)30短辺(mm)196長辺(mm)222

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする