曜日別特売
丸129-250(V) エコ SQ エフピコ 12968228

SQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×20袋)注文コード12968228品番丸129-250(V) エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじり式かん合蓋の透明容器。におい漏れ、液漏れしにくい密閉構造。小さな力でも簡単に開閉できます。コーンやドレッシングに。

材質エコAPET寸法(Φ×mm)129×40再生材使用率(%)80再生材使用使用
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする