曜日別特売
丸129-430(V) エコ SQ エフピコ 12968237

SQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)注文コード12968237品番丸129-430(V) エコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじり式かん合蓋の透明容器。におい漏れ、液漏れしにくい密閉構造。小さな力でも簡単に開閉できます。コーンやドレッシングに。

材質エコAPET寸法(Φ×mm)129×65再生材使用率(%)80再生材使用使用
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする