H415 APET エコ T-AP 嵌合蓋 エフピコ 12971378

T-AP 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×32袋)
内容量1ケース(50枚×32袋)注文コード12971378品番H415 APET エコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AP-Hシリーズの蓋です。内外かん合タイプ。

材質エコAPET寸法(mm)147×147×11再生材使用率(%)80再生材使用使用
注意
※本体は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする