エフピコ
WPS-丸 エコ蓋付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(15枚×6袋)
注文コード
12980575
品番
250V 花かすみ朱
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
丸型の折箱容器。かぶせタイプの蓋付。バラちらし寿司にピッタリな華やかなデザイン。
材質
[本体]PSP、[蓋]エコAPET
色
花かすみ朱
寸法(Φ×mm)
250×41
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980