曜日別特売
R-1F 尾張 センス トレー エフピコ 12984434

センス トレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)高さ(mm)23注文コード12984434品番R-1F 尾張
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

珍しい形状で商品が目立ちます。さし込みでも埋もれない。しゃぶしゃぶなどに。

材質PSP高さ(mm)23短辺(mm)177長辺(mm)271

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする