曜日別特売
20-20(45) 重ね桶 エフピコ 12989325

重ね桶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)長辺(mm)200注文コード12989325品番20-20(45)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

売り場でも存在感満点の重ね桶。しゃぶしゃぶ用だけでなく、味付け肉などにも。

材質PSP高さ(mm)45短辺(mm)200長辺(mm)200
注意
※蓋なし。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする