曜日別特売
24-24(47) 日光 重ね桶 エフピコ 12989377

重ね桶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×9袋)長辺(mm)240注文コード12989377品番24-24(47) 日光
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

売り場でも存在感満点の重ね桶。しゃぶしゃぶ用だけでなく、味付け肉などにも。

材質PSP高さ(mm)47短辺(mm)240長辺(mm)240
注意
※蓋なし。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする