オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
電源を入れてすぐに暖かくなるので、朝、事務所が冷えてる時や、車が暖まるまで非常に重宝しています。事務所に一人でいるときは暖房もいらないので電気代の節約になるかも。たまにいつのまにか電源が落ちていることがありますが、バッテリーとの相性とかがあるのかも。