ECV50RM-3M コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 エクセン 12995799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全長(mm)3494
内容量1本注文コード12995799品番ECV50RM-3M
参考基準価格(税別)¥343,200販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。
バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。
軽量化と小型化を実現しました。
長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。
コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。

用途コンクリート打設として。トラスコ品番261-3552全長(mm)3494出力(W)400電流(A)14電圧(V)36ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)33先端部ゴムヘッド振動部(直径×長さLmm)52×304振動数範囲(Hz)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする