3003617-0054-0 コーナージョイント2 東都興業 12995948

3003617-0054-0 コーナージョイント2 東都興業 12995948
3003617-0054-0 コーナージョイント2 東都興業 12995948
3003617-0054-0 コーナージョイント2 東都興業 12995948
3003617-0054-0 コーナージョイント2 東都興業 12995948

コーナージョイント2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード12995948品番3003617-0054-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。

用途
ハウス用部材。
適合22用質量(g)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×135×35、セット袋:170×140×50質量(g/セット)900適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする