3009797-0054-0 MEミネックス 東都興業 12996124

3009797-0054-0 MEミネックス 東都興業 12996124
3009797-0054-0 MEミネックス 東都興業 12996124
3009797-0054-0 MEミネックス 東都興業 12996124
3009797-0054-0 MEミネックス 東都興業 12996124

MEミネックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合25×22mm
内容量1袋(10個)注文コード12996124品番3009797-0054-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。

用途ハウス用部材。適合25×22mm質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:85×58×35、セット袋:150×140×57質量(g/セット)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする