3011910-0054-0 トートラスV 東都興業 12996194

3011910-0054-0 トートラスV 東都興業 12996194
3011910-0054-0 トートラスV 東都興業 12996194
3011910-0054-0 トートラスV 東都興業 12996194
3011910-0054-0 トートラスV 東都興業 12996194

トートラスV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合22用
内容量1袋(4個)注文コード12996194品番3011910-0054-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。

用途
ハウス用部材。
適合22用質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:120×120×35、セット袋:270×120×33質量(g/セット)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする