曜日別特売
107114 フドーねまきC 竹虎 12996605

※着用例

107114 フドーねまきC 竹虎 12996605
107114 フドーねまきC 竹虎 12996605
107114 フドーねまきC 竹虎 12996605
107114 フドーねまきC 竹虎 12996605
107114 フドーねまきC 竹虎 12996605

フドーねまきC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12996605品番107114
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
腕に袖を通しにくい方に最適
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
【洗濯方法】洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)

材質綿68%・ポリエステル32%ブルーサイズL胸囲(cm)96~104身長(cm)160~175ヒップ(cm)92~100
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする