sm@rt658 卓上ほうき&ちりとり アズマ工業 12996824

sm@rt658 卓上ほうき&ちりとり アズマ工業 12996824
sm@rt658 卓上ほうき&ちりとり アズマ工業 12996824
sm@rt658 卓上ほうき&ちりとり アズマ工業 12996824
sm@rt658 卓上ほうき&ちりとり アズマ工業 12996824
sm@rt658 卓上ほうき&ちりとり アズマ工業 12996824

卓上ほうき&ちりとり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12996824品番sm@rt658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

収納コンパクトなミニほうき&チリトリ!

材質ほうき/グリップ:ポリプロピレン、穂:PET、ちりとり/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石寸法(mm)97×144×30全長(cm)約14繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする