きえーるH トイレ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 注文コード12997829 品番H-KTJ-480T
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

材質パウチPE・PA 寸法(mm)94×94×106 タイプゼリー シリーズきえーる 香り無香 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする