環境大善
きえーる
きえーるH 室内用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(280mL)
注文コード
12997978
品番
H-KSN-280
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質
ボトルPE トリガーPP
寸法(mm)
65×65×185
シリーズ
きえーる
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体