マサダ製作所
ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
使用荷重(t)
20
10
20
50
揚力(kN)
200
100
200
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12998949
品番
MMJ-20
参考基準価格(税別)
¥100,110
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
使用荷重(t)
20
揚程(mm)
30
揚力(kN)
200
付属品
平型アダプター
最高高さ(mm)
160
最低高さ(mm)
130
操作力(N)
343
ハンドル寸法(mm)
Φ22×605
受金寸法(mm)
Φ53
ベッド寸法(mm)
112×119(I×w)
油量(cc)
110
総質量(kg)
7.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません