マサダ製作所
ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
50
10
20
50
揚力(kN)
500
100
200
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12998958
品番
MMJ-50Y
参考基準価格(税別)
¥262,980
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
使用荷重(t)
50
揚程(mm)
30
揚力(kN)
500
付属品
平型アダプター
最高高さ(mm)
170
最低高さ(mm)
140
操作力(N)
382
ハンドル寸法(mm)
Φ22×680
受金寸法(mm)
Φ80
ベッド寸法(mm)
174×178(I×w)
油量(cc)
370
総質量(kg)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません