マサダ製作所
ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
使用荷重(t)
5
10
20
50
揚力(kN)
50
100
200
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12998967
品番
MMJ-5C-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,490
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
使用荷重(t)
5
揚程(mm)
20
揚力(kN)
50
付属品
平型・ピン型アダプター
最高高さ(mm)
80
最低高さ(mm)
60
操作力(N)
255
ハンドル寸法(mm)
Φ14×240
受金寸法(mm)
Φ28
ベッド寸法(mm)
94×89(I×w)
油量(cc)
25
総質量(kg)
1.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12998967
MMJ-5C-2
02137877
MMJ-5C-2
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました