RACU-0520-3 エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業 12999755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーサーキュレーションユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個規格19インチ規格:JIS注文コード12999755品番RACU-0520-3
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。
ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。
エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
19インチマウントタイプでファンモーターが内蔵(局所空冷用)

形状角型幅(mm)480質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト高さ(mm)49寸法高さ1J奥行(mm)200規格19インチ規格:JIS定格電圧(V)100(50/60Hz)適合品番RAIU-1020最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする