曜日別特売
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904

HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904
HDM-46B 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス 12999904

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12999904品番HDM-46B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。
3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。
※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。
3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。
3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。
大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。
前後にスリットを設け、通気性を高めています。
上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。

用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチックブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2.5インチデバイスをネジ固定後、本製品とデバイス底面の間にわずかに隙間ができる場合がありますが、動作に影響はありません。
※画像のデバイスは製品には含まれません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする