SB-06ML 静電気防止手袋 精密作業用 アイネックス 12999965

SB-06ML 静電気防止手袋 精密作業用 アイネックス 12999965
SB-06ML 静電気防止手袋 精密作業用 アイネックス 12999965

静電気防止手袋 精密作業用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー/グレー
内容量1個注文コード12999965品番SB-06ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

静電気防止・帯電防止手袋です。
指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。
PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。
ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。
伸縮性があり、手によくフィットします。
材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。

用途
指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。
仕様左右兼用材質ナイロングレー/グレーサイズM/L加工指先:ポリウレタンコーティング全長(cm)約21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする