F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058

F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058
F-VBF242-1 ミニポーチピープフラット コクヨ 13001058

ミニポーチピープフラット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シルバーグレー
内容量1個注文コード13001058品番F-VBF242-1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ボールチェーン付きで小物を出し入れしやすいミニタイプ
ボールチェーン付きで吊り下げ可能。
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。

材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステルシルバーグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×20×90開閉ボタン繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする