曜日別特売
304LFF10K150A 差込み溶接フランジ イノック 13001968

304LFF10K150A 差込み溶接フランジ イノック 13001968
304LFF10K150A 差込み溶接フランジ イノック 13001968

差込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1枚注文コード13001968品番304LFF10K150A
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)150外径(mm)280ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8材質SUS F304L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)280厚さt(mm)22内径d(Φmm)166.6ボルト数8ボルト穴中心径(C)(Φmm)240ボルト穴径h(Φmm)23ねじの呼びボルト:M20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする