イノック
差込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
10
呼び圧力
5K
5K
10K
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002056
品番
316LFF5K50A
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
外径(mm)
130
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
呼び圧力
5K
材質
SUS F316L
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
130
厚さt(mm)
14
内径d(Φmm)
61.1
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴径h(Φmm)
15
ねじの呼び
ボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材