曜日別特売
304BF5K50A 閉止フランジ イノック 13002214

304BF5K50A 閉止フランジ イノック 13002214
304BF5K50A 閉止フランジ イノック 13002214

閉止フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び圧力5K
呼び径(B)2
内容量1枚注文コード13002214品番304BF5K50A
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)50外径(mm)130ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4呼び圧力5K材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径(B)2外径D(Φmm)130厚さt(mm)14ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする