イノック
閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
100
25
32
40
50
65
80
100
15
20
10
呼び圧力
5K
5K
10K
20K
呼び径(B)
4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
1/2
3/4
3/8
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002248
品番
304BF5K100A
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
呼び圧力
5K
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径(B)
4
外径D(Φmm)
200
厚さt(mm)
16
ボルト数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
165
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材