曜日別特売
304BF10K40A 閉止フランジ イノック 13002300

304BF10K40A 閉止フランジ イノック 13002300
304BF10K40A 閉止フランジ イノック 13002300

閉止フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び圧力10K
呼び径(B)1-1/2
内容量1枚注文コード13002300品番304BF10K40A
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)40外径(mm)140ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4呼び圧力10K材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径(B)1-1/2外径D(Φmm)140厚さt(mm)16ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴径h(Φmm)19ねじの呼びボルト:M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする