曜日別特売
304BF10K50A 閉止フランジ イノック 13002309

304BF10K50A 閉止フランジ イノック 13002309
304BF10K50A 閉止フランジ イノック 13002309

閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び圧力10K
呼び径(B)2
内容量1枚注文コード13002309品番304BF10K50A
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径(A)50外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4呼び圧力10K材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径(B)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)16ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴径h(Φmm)19ねじの呼びボルト:M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする