曜日別特売
304LBF10K15A 閉止フランジ イノック 13002467

304LBF10K15A 閉止フランジ イノック 13002467
304LBF10K15A 閉止フランジ イノック 13002467

閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1枚注文コード13002467品番304LBF10K15A
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)15外径(mm)95ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質SUS F304L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)95厚さt(mm)12ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする