曜日別特売
316LBF5K25A 閉止フランジ イノック 13002598

316LBF5K25A 閉止フランジ イノック 13002598
316LBF5K25A 閉止フランジ イノック 13002598

閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び圧力5K
内容量1枚注文コード13002598品番316LBF5K25A
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)25外径(mm)95ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4呼び圧力5K材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)95厚さt(mm)10ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴径h(Φmm)12ねじの呼びボルト:M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする