曜日別特売
316LRF10K10A 平面座差込み溶接フランジ イノック 13002729

316LRF10K10A 平面座差込み溶接フランジ イノック 13002729
316LRF10K10A 平面座差込み溶接フランジ イノック 13002729

平面座差込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び圧力10K
厚さt(mm)12
材質SUS F316L
内容量1枚注文コード13002729品番316LRF10K10A
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)10外径(mm)90ボルト穴径(Φmm)15呼び圧力10K材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90厚さt(mm)12内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする