曜日別特売
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124

 

OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124
OM-5 body BK ミラーレス一眼 OM-5 ボディ オリンパス 13003124

ミラーレス一眼 OM-5 ボディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13003124品番OM-5 body BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】
高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。
※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時
※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時
【あらゆる環境に対応する信頼性】
小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。
※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。
【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】
従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。
【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】
強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。
【進化を続ける高速・高精度AFシステム】
121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。
【便利な撮影機能】
22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。

付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC仕様マイクロフォーサーズマウントブラック質量(g)約366(本体のみ)電源リチウムイオン充電池BLS-50有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず)記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)ISO感度設定LOW(64相当)~25600撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする