曜日別特売
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420

 

GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420
GA-FC037 これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ) 13003420

これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13003420品番GA-FC037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。
スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
水流が太くしっかりと浴びることができます。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)

用途
水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする