曜日別特売
JIS 90E(L) PT370 5B S80 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 13003928

JIS 90E(L) PT370 5B S80 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 13003928
JIS 90E(L) PT370 5B S80 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 13003928

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125
外径OD(Φmm)139.8
呼び径(B)5
厚さT(mm)9.5
内容量1個注文コード13003928品番JIS 90E(L) PT370 5B S80
参考基準価格(税別)¥35,480販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)125呼び径(B)5材質PT370厚さT(mm)9.5形状エルボ品番90EL寸法F(mm)190.5外径OD(Φmm)139.8内径ID(Φmm)130.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする