ベンカン機工
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150
150
125
外径OD(Φmm)
165.2
165.2
139.8
呼び径(B)
6
6
5
厚さT(mm)
11
5
6.6
7.1
9.5
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13003937
品番
JIS 90E(L) PT370 6B S80
参考基準価格(税別)
¥51,990
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
PT370
厚さT(mm)
11
形状
エルボ
品番
90EL
寸法F(mm)
228.6
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
154.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材