曜日別特売
JIS 90E(S) PT370 5B S40 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 13003989

JIS 90E(S) PT370 5B S40 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 13003989
JIS 90E(S) PT370 5B S40 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 13003989

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125
外径OD(Φmm)139.8
呼び径(B)5
厚さT(mm)6.6
内容量1個注文コード13003989品番JIS 90E(S) PT370 5B S40
参考基準価格(税別)¥22,760販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)125呼び径(B)5材質PT370厚さT(mm)6.6形状エルボ品番90ES寸法F(mm)127外径OD(Φmm)139.8内径ID(Φmm)133.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする