ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125A
125A
150A
外径OD(Φmm)
139.8
139.8
165.2
呼び径(B)
5B
5B
6B
厚さT(mm)
4.5
4.5
6.6
7.1
9.5
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004050
品番
JIS 45E(L) FSGP 5B
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
FSGP
厚さT(mm)
4.5
形状
エルボ
品番
45EL
寸法H(mm)
78.9
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
135.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材